€ 61,43/ stukexcl. btw
€ 74,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H300 |
Serie | Classical PB |
Type | H300 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 24 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 76.2 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 97.02 mm |
Totale breedte | 94 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 4.7 kg |
€ 29,46/ stukexcl. btw
€ 35,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026