€ 38,67/ stukexcl. btw
€ 46,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H200 |
Serie | Classical PB |
Type | H200 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 24 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 50.8 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 97.02 mm |
Totale breedte | 68 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 21,32/ stukexcl. btw
€ 25,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026