Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 24H200 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23615981
  • Fabrikant:4014486220599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,59/ stukexcl. btw

€ 43,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H200
Serie
Classical TB
Type
H200
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
24
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
97.02 mm
Totale breedte
58 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
5F
Gewicht
1.5 kg
Alternatieven

€ 18,38/ stukexcl. btw

€ 22,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026