Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 24H150 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615934
  • Fabrikant:4014486219715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,98/ stukexcl. btw

€ 39,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H150
Serie
Classical PB
Type
H150
Materiaal
Staal
Aantal tanden
24
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
97.02 mm
Totale breedte
54 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 18,04/ stukexcl. btw

€ 21,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026