Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 24H150 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23615951
  • Fabrikant:4014486220582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,90/ stukexcl. btw

€ 36,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
24
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
97.02 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
5F
Gewicht
1.2 kg
Alternatieven

€ 15,32/ stukexcl. btw

€ 18,54incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026