Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 24H100 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615906
  • Fabrikant:4014486219708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,97/ stukexcl. btw

€ 32,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H100
Serie
Classical PB
Type
H100
Materiaal
Staal
Aantal tanden
24
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
97.02 mm
Totale breedte
41 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 14,54/ stukexcl. btw

€ 17,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026