Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 24H100 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835108
  • Fabrikant:4014486220575
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,31/ stukexcl. btw

€ 30,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H100
Serie
Classical TB
Type
H100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
24
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
97.02 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
5F
Gewicht
1 kg
Alternatieven

€ 12,22/ stukexcl. btw

€ 14,79incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026