Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 23L100 Taper Bush 1108 GG

  • ERIKS:23616318
  • Fabrikant:4014486222272
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,61/ stukexcl. btw

€ 20,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L100
Serie
Classical TB
Type
L100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
23
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Steekcirkeldiameter
69.73 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
1108
Uitvoering
5F
Gewicht
0.5 kg
Alternatieven

€ 8,01/ stukexcl. btw

€ 9,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026