€ 14,64/ stukexcl. btw
€ 17,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | L075 |
Serie | Classical TB |
Type | L075 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 23 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 19.05 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 28 mm |
Steekcirkeldiameter | 69.73 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Taper Lock | 1108 |
Uitvoering | 3F |
Gewicht | 0.4 kg |
€ 7,02/ stukexcl. btw
€ 8,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026