€ 50,85/ stukexcl. btw
€ 61,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H300 |
Serie | Classical TB |
Type | H300 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 23 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 76.2 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 92.98 mm |
Totale breedte | 84 mm |
Taper Lock | 1615 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 1.8 kg |
€ 23,38/ stukexcl. btw
€ 28,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026