€ 32,98/ stukexcl. btw
€ 39,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H200 |
Serie | Classical TB |
Type | H200 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 23 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 50.8 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 92.98 mm |
Totale breedte | 58 mm |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 5F |
Gewicht | 1.8 kg |
€ 18,81/ stukexcl. btw
€ 22,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026