€ 27,76/ stukexcl. btw
€ 33,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H150 |
Serie | Classical TB |
Type | H150 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 23 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 38.1 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 92.98 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 5F |
Gewicht | 1.3 kg |
€ 13,99/ stukexcl. btw
€ 16,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026