Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 23H100 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835107
  • Fabrikant:4014486220537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,62/ stukexcl. btw

€ 27,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H100
Serie
Classical TB
Type
H100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
23
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
92.98 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
5F
Gewicht
0.9 kg
Alternatieven

€ 11,18/ stukexcl. btw

€ 13,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026