Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 22L075 voorgeboord ST

  • ERIKS:23616264
  • Fabrikant:4014486221671
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,16/ stukexcl. btw

€ 17,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L075
Serie
Classical PB
Type
L075
Materiaal
Staal
Aantal tanden
22
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
66.7 mm
Totale breedte
32 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 7,31/ stukexcl. btw

€ 8,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026