Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 22H300 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615992
  • Fabrikant:4014486219685
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,12/ stukexcl. btw

€ 66,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H300
Serie
Classical PB
Type
H300
Materiaal
Staal
Aantal tanden
22
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
88.94 mm
Totale breedte
94 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
4 kg
Alternatieven

€ 24,47/ stukexcl. btw

€ 29,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026