€ 28,08/ stukexcl. btw
€ 33,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H150 |
Serie | Classical PB |
Type | H150 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 38.1 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 88.94 mm |
Totale breedte | 54 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 15,08/ stukexcl. btw
€ 18,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026