Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 22H150 Taper Bush 1210 GG

  • ERIKS:23615949
  • Fabrikant:4014486220506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,10/ stukexcl. btw

€ 31,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
22
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Steekcirkeldiameter
88.94 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
1210
Uitvoering
5F
Gewicht
1.2 kg
Alternatieven

€ 14,80/ stukexcl. btw

€ 17,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026