Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 22H100 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615905
  • Fabrikant:4014486219654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,09/ stukexcl. btw

€ 27,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H100
Serie
Classical PB
Type
H100
Materiaal
Staal
Aantal tanden
22
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
88.94 mm
Totale breedte
41 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 12,17/ stukexcl. btw

€ 14,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026