€ 5,77/ stukexcl. btw
€ 6,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | XL037 |
Serie | Classical PB |
Type | XL037 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 21 |
Steek | 5.08 mm |
Steek | 1/5 in |
Riembreedte | 9.4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 33.96 mm |
Totale breedte | 22.2 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.09 kg |
€ 3,33/ stukexcl. btw
€ 4,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026