Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 21L075 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:23616282
  • Fabrikant:4014486222203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,58/ stukexcl. btw

€ 15,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L075
Serie
Classical TB
Type
L075
Materiaal
Staal
Aantal tanden
21
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Steekcirkeldiameter
63.67 mm
Totale breedte
25 mm
Taper Lock
1108
Uitvoering
3F
Gewicht
0.4 kg
Alternatieven

€ 5,93/ stukexcl. btw

€ 7,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026