Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 21L050 voorgeboord ST

  • ERIKS:23616232
  • Fabrikant:4014486221626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,31/ stukexcl. btw

€ 13,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L050
Serie
Classical PB
Type
L050
Materiaal
Staal
Aantal tanden
21
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
63.67 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.55 kg
Alternatieven

€ 5,98/ stukexcl. btw

€ 7,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026