€ 11,62/ stukexcl. btw
€ 14,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | L050 |
Serie | Classical TB |
Type | L050 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 21 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 12.7 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 28 mm |
Steekcirkeldiameter | 63.67 mm |
Totale breedte | 22 mm |
Taper Lock | 1108 |
Uitvoering | 8F |
Gewicht | 0.3 kg |
€ 5,44/ stukexcl. btw
€ 6,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026