Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 21H300 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615991
  • Fabrikant:4014486219630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,22/ stukexcl. btw

€ 64,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H300
Serie
Classical PB
Type
H300
Materiaal
Staal
Aantal tanden
21
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
84.89 mm
Totale breedte
94 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
3.6 kg
Alternatieven

€ 23,74/ stukexcl. btw

€ 28,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026