Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 21H200 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615963
  • Fabrikant:4014486219623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,70/ stukexcl. btw

€ 39,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H200
Serie
Classical PB
Type
H200
Materiaal
Staal
Aantal tanden
21
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
84.89 mm
Totale breedte
68 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 17,32/ stukexcl. btw

€ 20,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026