Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 21H150 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615932
  • Fabrikant:4014486219616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,44/ stukexcl. btw

€ 33,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H150
Serie
Classical PB
Type
H150
Materiaal
Staal
Aantal tanden
21
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
84.89 mm
Totale breedte
54 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 14,69/ stukexcl. btw

€ 17,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026