Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 21H150 Taper Bush 1210 GG

  • ERIKS:23835121
  • Fabrikant:4014486220469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,54/ stukexcl. btw

€ 30,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
21
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Steekcirkeldiameter
84.89 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
1210
Uitvoering
5F
Gewicht
1 kg
Alternatieven

€ 12,79/ stukexcl. btw

€ 15,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026