Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 21H100 Taper Bush 1210 GG

  • ERIKS:23835105
  • Fabrikant:4014486220452
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,88/ stukexcl. btw

€ 25,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H100
Serie
Classical TB
Type
H100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
21
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Steekcirkeldiameter
84.89 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
1210
Uitvoering
5F
Gewicht
0.8 kg
Alternatieven

€ 10,30/ stukexcl. btw

€ 12,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026