Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 21H075 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615884
  • Fabrikant:4014486219593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,44/ stukexcl. btw

€ 29,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H075
Serie
Classical PB
Type
H075
Materiaal
Staal
Aantal tanden
21
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
84.89 mm
Totale breedte
40 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 10,92/ stukexcl. btw

€ 13,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026