Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 20L075 voorgeboord ST

  • ERIKS:23616262
  • Fabrikant:4014486221596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,58/ stukexcl. btw

€ 15,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L075
Serie
Classical PB
Type
L075
Materiaal
Staal
Aantal tanden
20
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
60.64 mm
Totale breedte
32 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 6,42/ stukexcl. btw

€ 7,77incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026