Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 20L050 voorgeboord ST

  • ERIKS:23616231
  • Fabrikant:4014486221589
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,84/ stukexcl. btw

€ 13,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L050
Serie
Classical PB
Type
L050
Materiaal
Staal
Aantal tanden
20
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
60.64 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.5 kg
Alternatieven

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026