Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 20H300 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615990
  • Fabrikant:4014486219586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,08/ stukexcl. btw

€ 58,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H300
Serie
Classical PB
Type
H300
Materiaal
Staal
Aantal tanden
20
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
80.85 mm
Totale breedte
94 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
3.2 kg
Alternatieven

€ 21,50/ stukexcl. btw

€ 26,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026