Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 20H300 Taper Bush 1615 ST

  • ERIKS:23616007
  • Fabrikant:4014486220445
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,34/ stukexcl. btw

€ 48,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H300
Serie
Classical TB
Type
H300
Materiaal
Staal
Aantal tanden
20
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
80.55 mm
Totale breedte
84 mm
Taper Lock
1615
Uitvoering
4F
Gewicht
1.5 kg
Alternatieven

€ 17,40/ stukexcl. btw

€ 21,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026