€ 32,19/ stukexcl. btw
€ 38,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H200 |
Serie | Classical PB |
Type | H200 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 20 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 50.8 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 80.85 mm |
Totale breedte | 68 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 15,63/ stukexcl. btw
€ 18,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026