€ 24,83/ stukexcl. btw
€ 30,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H150 |
Serie | Classical PB |
Type | H150 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 20 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 38.1 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 80.85 mm |
Totale breedte | 54 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 13,26/ stukexcl. btw
€ 16,04incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026