Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 20H100 Taper Bush 1210 ST

  • ERIKS:23835104
  • Fabrikant:4014486220414
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,97/ stukexcl. btw

€ 22,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H100
Serie
Classical TB
Type
H100
Materiaal
Staal
Aantal tanden
20
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Steekcirkeldiameter
80.55 mm
Totale breedte
31 mm
Taper Lock
1210
Uitvoering
5F
Gewicht
0.7 kg
Alternatieven

€ 9,34/ stukexcl. btw

€ 11,30incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026