Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 19L100 voorgeboord ST

  • ERIKS:23616299
  • Fabrikant:4014486221565
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,89/ stukexcl. btw

€ 15,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L100
Serie
Classical PB
Type
L100
Materiaal
Staal
Aantal tanden
19
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
57.61 mm
Totale breedte
38 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 6,48/ stukexcl. btw

€ 7,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026