Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 19L075 voorgeboord ST

  • ERIKS:23616261
  • Fabrikant:4014486221558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,39/ stukexcl. btw

€ 13,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L075
Serie
Classical PB
Type
L075
Materiaal
Staal
Aantal tanden
19
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
57.61 mm
Totale breedte
32 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 5,67/ stukexcl. btw

€ 6,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026