Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 19L075 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:23616280
  • Fabrikant:4014486222142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,31/ stukexcl. btw

€ 13,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L075
Serie
Classical TB
Type
L075
Materiaal
Staal
Aantal tanden
19
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Steekcirkeldiameter
57.61 mm
Totale breedte
25 mm
Taper Lock
1108
Uitvoering
3F
Gewicht
0.3 kg
Alternatieven

€ 5,25/ stukexcl. btw

€ 6,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026