Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 19H300 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615989
  • Fabrikant:4014486219531
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,66/ stukexcl. btw

€ 52,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H300
Serie
Classical PB
Type
H300
Materiaal
Staal
Aantal tanden
19
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
76.81 mm
Totale breedte
94 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
2.9 kg
Alternatieven

€ 19,58/ stukexcl. btw

€ 23,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026