Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 19H200 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615961
  • Fabrikant:4014486219524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,04/ stukexcl. btw

€ 38,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H200
Serie
Classical PB
Type
H200
Materiaal
Staal
Aantal tanden
19
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
76.81 mm
Totale breedte
68 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 14,33/ stukexcl. btw

€ 17,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026