Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 19H150 Taper Bush 1210 ST

  • ERIKS:23835120
  • Fabrikant:4014486220391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,83/ stukexcl. btw

€ 26,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Staal
Aantal tanden
19
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Steekcirkeldiameter
76.81 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
1210
Uitvoering
5F
Gewicht
0.7 kg
Alternatieven

€ 10,74/ stukexcl. btw

€ 13,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026