€ 18,98/ stukexcl. btw
€ 22,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H100 |
Serie | Classical PB |
Type | H100 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 19 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 76.81 mm |
Totale breedte | 41 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 9,88/ stukexcl. btw
€ 11,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026