Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 18XL037 voorgeboord ST

  • ERIKS:23620352
  • Fabrikant:4014486227819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,22/ stukexcl. btw

€ 6,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
XL037
Serie
Classical PB
Type
XL037
Materiaal
Staal
Aantal tanden
18
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Riembreedte
9.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
29.11 mm
Totale breedte
19.8 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.06 kg
Alternatieven

€ 2,96/ stukexcl. btw

€ 3,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026