Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 18L100 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:23835221
  • Fabrikant:4014486222128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,41/ stukexcl. btw

€ 15,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L100
Serie
Classical TB
Type
L100
Materiaal
Staal
Aantal tanden
18
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Steekcirkeldiameter
54.57 mm
Totale breedte
31 mm
Taper Lock
1108
Uitvoering
5F
Gewicht
0.2 kg
Alternatieven

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026