€ 11,15/ stukexcl. btw
€ 13,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | L075 |
Serie | Classical PB |
Type | L075 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 18 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 19.05 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 54.57 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 5,64/ stukexcl. btw
€ 6,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026