Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 18H300 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615988
  • Fabrikant:4014486219487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,13/ stukexcl. btw

€ 40,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H300
Serie
Classical PB
Type
H300
Materiaal
Staal
Aantal tanden
18
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
72.77 mm
Totale breedte
94 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
2.6 kg
Alternatieven

€ 17,50/ stukexcl. btw

€ 21,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026