Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 18H200 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615960
  • Fabrikant:4014486219470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,20/ stukexcl. btw

€ 29,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H200
Serie
Classical PB
Type
H200
Materiaal
Staal
Aantal tanden
18
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
72.77 mm
Totale breedte
68 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 12,79/ stukexcl. btw

€ 15,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026