Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 18H150 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615929
  • Fabrikant:4014486219463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,72/ stukexcl. btw

€ 25,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H150
Serie
Classical PB
Type
H150
Materiaal
Staal
Aantal tanden
18
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
72.77 mm
Totale breedte
54 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 10,87/ stukexcl. btw

€ 13,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026