Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 18H150 Taper Bush 1210 ST

  • ERIKS:23835119
  • Fabrikant:4014486220360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,01/ stukexcl. btw

€ 24,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Staal
Aantal tanden
18
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Steekcirkeldiameter
72.77 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
1210
Uitvoering
5F
Gewicht
0.6 kg
Alternatieven

€ 9,70/ stukexcl. btw

€ 11,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026