€ 16,93/ stukexcl. btw
€ 20,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H100 |
Serie | Classical PB |
Type | H100 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 18 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 72.77 mm |
Totale breedte | 41 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 8,84/ stukexcl. btw
€ 10,70incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026